| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1429001_S Herst.-Nr.: 1429001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Geruchsstop HM Geruchsabsorber, Flasche mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Sanierung
- Fahrzeugreinigung
- Gastronomie / Hotellerie
- Lebensmittelindustrie
Produktbeschreibung: - Spezialreiniger
- bindet organische & anorganische Gerüche
- durch seine Formulierung ein hochwirksames Spitzenprodukt
- absorbiert unerwünschte Gerüche
- hinterläßt einen angenehmen Duft
- Hochkonzentrat
- kann je nach Anforderung mit Wasser gemischt und im Sprühverfahren angewendet werden
Anwendung: - Bitte vor Gebrauch schütteln! HM Geruchsabsorber im Nebelverfahren in den kontaminierten Raum applizieren. Der HM Geruchsabsorber kann je nach Bedarf konzentriert oder verdünnt (1:1 bis 1:10) angewendet werden.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Absorbierungsmittel, Lösungsvermittler, Stellmittel, Duftstoffe, Hilfsstoffe
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | keine | GHSSIGNAL: | keine | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |