Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger für Öl- und Kraftstoffflecken , SORB®XT Stain Solution Pro "Oil & Petrol Station" 500ml , 71x75x213 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100835
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100835
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1

SORB®XT STAIN SOLUTION PRO / ECO

  • Das Stain Solution Pro ist ein biologisch-abbaubarer, pH-neutraler Reiniger für Öl- und Kraftstoffflecken.
  • Der Reiniger kann auf regulärem Untergrund, industriellem Untergrund sowie auf speziellem Untergrund angewendet werden.
  • Darüberhinaus eignet er sich hervorragend zur Reinigung von Kunststoff-, Metall-, Glas- oder anderen Oberflächen. Auch bei sehr starker Verunreinigung.
  • Sehr einfach in der Anwendung.
  • Stain Solution Pro ist NSF-zertifiziert!

    Eigenschaften:

  • biologisch abbaubar
  • Wassergefährdungsklasse 1
  • pH-neutral
  • entfernt Flecken auch alle nahezu komplett
  • extrem schnelle und effiziente Wirkung
  • NSF-zertifiziert

    Empfehlung:

  • Reiniger für alte Flecken von Ölen, Dreck, Grünspan, Kraftstoffen und vielen weiteren Substanzen
  • anwendbar an jeder Öl- und Tankstelle
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
71x75x213
Gewicht (kg):
0,48

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 30,02* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100832
ab € 14,29*
Ähnlich
SORB®XT
100833
ab € 17,27*
Ähnlich
SORB®XT
100833
ab € 14,32*
Ähnlich
SORB®XT
100820
ab € 27,36*
Ähnlich
SORB®XT
100812
ab € 33,18*
Ähnlich
SORB®XT
100823
ab € 30,14*
Ähnlich
SORB®XT
100815/ECO
ab € 462,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.