| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-SBXT-10825 Herst.-Nr.: 10825 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SORB®XT Stripper ist leicht und schnell biologisch abbaubar, einfach in der Handhabung und frei von jeglichen Umweltgiften. - SORB®XT Stripper wirkt auf Basis von Benzylalkohol, Wasser und Kriechöl.
- Es "knackt" und neutralisiert alle Beschichtungen, in denen Kohlenstoffketten vorhanden sind - bis auf den mineralischen Untergrund.
- das Material ist feucht und plastisch
- neutraler pH-Wert
- geruchsarm, eingefärbt
- giftfrei
- stark entfettend
- pastös, von stabiler Konsistenz, auch im Überkopf-Bereich
- wasserverdünnbar (5%-40% Wasser)
- entschichtet alle Substanzen mit Kunststoff-Ketten bis zu einer Stärke von 3cm, auch schwierige wie 2K-Beschichtungen oder sogar Asbest
- standfest, maschinell verarbeitetes Material
- FCKW- und VOC-freies Material
- wirksam gegen kunststoffgebundenes Asbest, EP, PU, PVC, Acrylat, Styrolacrylat, PCB, Lindan usw.
- patentiertes und zertifiziertes Verfahren
- effizientere Arbeitszeit
- bis zu 500m2 an einem Tag möglich
- problemlosere Entsorgung
- kein Freisetzen von Schadstoffen
- Der SORB®XT Stripper wurde speziell zur Entfernung von Oberflächenbeschichtungen entwickelt und ist patentiert und zertifiziert
- Der SORB®XT Stripper ist gebrauchsfertig und erlaubt die mühelose Entfernung von kunststoffgebundenem Asbest, Farbanstrichen sowie EP-, PU-, PVC-, Acrylat- und Styrolacrylatbeschichtungen.
- Patentnummer: DE 10 2020 120 666 B3
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen (mm): | 71x75x213 | Gewicht (kg): | 10 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |