Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schrankenzaun
>
Artikel
Euro2 - Schrankenzaun Typ Nox light weiß, ohne Lampenadapter, rot / gelb, reflektierende Folie Typ RA2/B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-33520K2SK
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
33520K2SK
EAN/GTIN:
4250384730062
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
schrankenzaun 2m
EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00m Typ Nox light aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff weiss
geprüft nach TL Absperrtechnik 97, Länge 2,00 m
entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit vormontierten Lampenadaptern
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Farbe:
rot / gelb
Länge:
2 m
Zolltarif Nummer:
39269097
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Mobile Absturzsicherung
>
Euro2 - Schrankenzaun Typ Nox
Weitere Suchbegriffe:
Absperrschrankengitter
,
Euroschrankenzaun
,
Euro-Schrankenzaun
,
Absperrschranke
,
Schrankenzaun nach TL
,
Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 110,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrgitter, Kunststoff mit reflektierender Folie, gelb / rot, ab 1 Stück.
Schake
33420K-G
ab € 113,84*
Ähnlich
Baustellensicherung-Komplett-Set, rot/weiß, 10 Zaunelemente mit Zubehör, Typ 1
Schake
33420KA-SET1
ab € 1.461,87*
Ähnlich
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Schake
33420K
ab € 91,21*
Ähnlich
Euro2 - Schrankenzaun Typ Nox light weiß, mit vormontiertem Lampenadapter, rot / weiß, reflektierende Folie Typ RA1/A, Prüfnummer 333/05K
Schake
33520KA
ab € 91,43*
Ähnlich
Euro2 - Schrankenzaun Typ Nox light weiß, ohne Lampenadapter, rot / weiß, reflektierende Folie Typ RA1/A, Prüfnummer 333/05K
Schake
33520K
ab € 82,08*
Ähnlich
Euro2 - Schrankenzaunset SET2 ohne Lampenadapter , mit Absperrschrankengitter Typ NOX reflektierende Folie rot / gelb, Lager- und Transporttraverse
Schake
33420KSK-SET2
ab € 2.740,99*
Ähnlich
Euro2 - Schrankenzaunset SET5 mit Lampenadapter, mit Absperrschrankengitter Typ NOX light reflektierende Folie Typ RA1/A, rot / weiß , Lager- und Transporttraverse
Schake
33520KA-SET5
ab € 2.915,70*
Ähnlich
Euro2 - Schrankenzaunset SET5 mit Lampenadapter, mit Absperrschrankengitter Typ NOX reflektierende Folie Typ RA1/A, rot / weiß , Lager- und Transporttraverse
Schake
33420KA-SET5
ab € 3.046,52*
Ähnlich
Euro2 - Schrankenzaunset SET5 ohne Lampenadapter, mit Absperrschrankengitter Typ NOX , Lager- und Transporttraverse, reflektierende Folie Typ RA1/A, rot / weiß
Schake
33420K-SET5
ab € 2.833,84*
Ähnlich
Euro2 - Schrankenzaunset SET5 ohne Lampenadapter, mit Absperrschrankengitter Typ NOX light reflektierende Folie Typ RA1/A, rot / weiß , Lager- und Transporttraverse
Schake
33520K-SET5
ab € 2.770,27*
Ähnlich
Schrankenzaun 'Euro2 NOX light' mit Tragegriff, mit Lampenadapter
Schake
ab € 115,53*
Ähnlich
Schrankenzaun 'Euro2 NOX light' mit Tragegriff, ohne Lampenadapter
Schake
ab € 110,13*
Ähnlich
Schrankenzaun 'Euro2 NOX' mit Tragegriff, ohne Folie, mit Lampenadapter
Schake
ab € 93,34*
Ähnlich
Schrankenzaun 'Euro2 NOX' mit Tragegriff, ohne Folie, ohne Lampenadapter
Schake
ab € 86,70*
Ähnlich
Schrankenzaun 'Euro2 NOX' mit Tragegriff, RA1
Schake
ab € 99,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen