Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte 2000 x 1000 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33902
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33902
EAN/GTIN:
     4250384753191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte schwarz
bodenschutzmatten
  • zum Befahren von Arbeitsgeräten, bzw. zum Schutz von Randsteinen und Flächen welche vor Fahrspuren geschütz werden sollen.
  • Die Bodenschutzmatte besticht durch eine große Stabilität, sodass die Form der Matte auch bei häufiger Beanspruchung in ihrer Form bleibt.
  • Die Bodenschutzmatten können verbunden werden, sodass man größere Flächen im Verbund gut schützen kann.
  • Das Material ist Hitze- und Frostbeständig.
  • Belastbarkeit: 80t
  • Unsere Bodenschutzplatten aus UHMWPE sind aufgrund ihrer Durchbiegefähigkeit nicht für den Einsatz als Brücken, Schachtoder Grabenbedeckungen geeignet.
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    30 kg
    Länge:
    2000 mm
    Breite:
    1000 mm
    Höhe:
    15 mm
    Material:
    UHMWPE-Kunststoff
    Zolltarif Nummer:
    39201089

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte 1500x2000, Bodenschutzmatte, Bodenschutzplatte
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874SW
    30
    Frei Haus
    ab € 267,14*
    € 383,10*
    25 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 336,55*
    € 405,05*
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 383,10*
    € 455,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 352,39*
    € 419,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 334,81*
    € 398,42
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 327,72*
    € 389,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 320,75*
    € 381,69
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 308,32*
    € 366,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 298,78*
    € 355,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 267,14*
    € 317,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    ab € 60,43*
    Ähnlich
    Schake
    33932E
    ab € 111,89*
    Ähnlich
    Schake
    33902-1
    ab € 12,30*
    Ähnlich
    Schake
    33902-2
    ab € 9,46*
    Ähnlich
    Schake
    33902-SET
    ab € 5.437,31*
    Ähnlich
    Schake
    33902-5
    ab € 757,56*
    Ähnlich
    Schake
    1021010
    ab € 292,93*
    Ähnlich
    Schake
    1021050
    ab € 148,86*
    Ähnlich
    Schake
    1025010
    ab € 149,93*
    Ähnlich
    Schake
    1025050
    ab € 75,65*
    Ähnlich
    Schake
    10210
    ab € 31,67*
    Ähnlich
    Schake
    339321
    ab € 32,46*
    Ähnlich
    Schake
    33932
    ab € 317,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.