Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe Typ NOX Mittelstück Maße: 1000 x 350 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skuzze
Skuzze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33920
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33920
EAN/GTIN:
     4250384752019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe

Für mobilen und flexiblen Einsatz an Borsteinen oder anderen Kanten die zu überwinden sind

  • lässt sich in der Länge beliebig erweitern
  • wird durch besondere Verbindungsart ohne zusätzliche Elemente, werkzeuglos zu einer festen Einheit zusammen gesetzt
  • verfügt über entsprechende Reflexlinsen
  • Oberfläche so konstruiert, dass beim Überfahren der Rampe immer eine gute Haftung gewährleistet ist
  • kann auch mit einem Logoschild versehen werden
  • 120mm hoch
  • aus Recyclingmaterial
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 kg
Farbe:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampen, Auffahrrampe, bordsteinrampe, Verladerampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
3393-51
ab € 37,92*
Ähnlich
Schake
3393-50
ab € 33,72*
Ähnlich
Schake
3393-61
ab € 44,35*
Ähnlich
Schake
3393-60
ab € 40,31*
Ähnlich
Schake
3392-61A
ab € 16,96*
Ähnlich
Schake
3392-60A
ab € 14,86*
Ähnlich
Schake
3393-50E
ab € 12,23*
Ähnlich
Schake
3393-61E
ab € 16,87*
Ähnlich
Schake
3393-60E
ab € 14,78*
Ähnlich
Schake
3393-51E
ab € 15,56*
Ähnlich
Schake
3392-51A
ab € 15,70*
Ähnlich
Schake
3392-50A
ab € 13,58*
Ähnlich
Schake
33920L
ab € 41,33*
Ähnlich
Schake
33920R
ab € 41,36*
Ähnlich
Schake
ab € 11,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.