Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke / Kabelbrücke, PVC - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33933
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33933
EAN/GTIN:
     4250384703011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Schlauchbrücke / Kabelbrücke, PVC - Schake

  • aus PVC
  • enthält 2 Kanäle für Schläuche bis zu 3 Zoll
  • inkl. Verbindungselementen
  • beliebig erweiterbar
  • max. Belastung bis 40t
  • durch Reflektoren auch bei Dunkelheit gut sichtbar
  • Abmaße Durchlasskanal: 90 x 300 x 90mm
  • Außenmaße: 850 x 300 x 90mm
  • Gewicht: 11kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Breite:
300 mm
Länge:
850 mm
Höhe:
90 mm
Zolltarif Nummer:
39259080

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, kabelbrücke schake, fußbodenkanal, schlauchbrücken kunststoff, Überfahrschutz, Bodenschwelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 68,57*
€ 87,79*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 68,67*
€ 87,81*
Lager 874SW
15
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 88,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 101,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 112,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33934E
ab € 34,91*
Ähnlich
Schake
3393-30E
ab € 10,88*
Ähnlich
Schake
339322A
ab € 36,33*
Ähnlich
Schake
33932E
ab € 112,08*
Ähnlich
Schake
339381
ab € 60,74*
Ähnlich
Schake
339380
ab € 52,75*
Ähnlich
Schake
ab € 192,69*
Ähnlich
Schake
3M121G
ab € 50,82*
Ähnlich
Schake
3M120G
ab € 30,50*
Ähnlich
Schake
3M120W
ab € 30,53*
Ähnlich
Schake
3M151G
ab € 52,98*
Ähnlich
Schake
3M150G
ab € 30,68*
Ähnlich
Schake
ab € 2,51*
Ähnlich
Schake
ab € 1,76*
Ähnlich
Schake
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.