| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-34035 Herst.-Nr.: 34035 EAN/GTIN: 4250384703103 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TL-Schaftrohr, Länge 3,50m - Schake - aus Vierkantrohr 40 x 40mm
- verzinkt
- nach TL-Aufstellvorrichtung geprüft
- Länge 3,50m
- Gewicht: 7,0kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 6,34 kg | Maße Vierkantprofil: | 40x40 mm | Länge: | 3,50 m | Ausführung: | verzinkt | Zolltarif Nummer: | 73066192 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schilderständer, TL-Schaftrohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 49,00* | ab € 28,30* | € 36,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 36,60* | € 47,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 57,97* | € 74,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 874SW | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,82* | € 85,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 76,63* | € 96,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 874SW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 874SW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 874SW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|