Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrohrmast für Beton - Aufstellvorrichtung, Gesamtlänge: 6000 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-353019
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353019
EAN/GTIN:
     4250384760809
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
Gitterrohrmast
  • Gitterrohrmast für Aufstellrahmen geeignet für Ampelanlagen und große Beschilderungen, Statik mit Aufstellrahmen Grundplatte: 450 x 450 mm mit Bohrungen für die Aufnahme an Aufstellrahmen
  • Standrohre: Ø 48 mm
  • Querrohre / Diagonalholme: Ø 26 mm
  • inkl verlängertem Rohr: Ø 48 x 5,0 mm
  • Gesamtlänge: 6,00 m
  • Ausführung: verzinkt
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    180,95 kg
    Länge:
    6 m

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Ampelmast, Signalmast, Stahl-Gitterträger, Signalständer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.010,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.444,00*
    € 1.718,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.320,41*
    € 1.571,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.166,98*
    € 1.388,71
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.147,29*
    € 1.365,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.081,35*
    € 1.286,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.056,31*
    € 1.257,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.010,68*
    € 1.202,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    35316A
    ab € 22,18*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 12,39*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 42,43*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 225,49*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 546,42*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 399,83*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 423,87*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 27,19*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 123,71*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 527,90*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 40,18*
    Ähnlich
    Schake
    3F120-417-301ZB
    ab € 1.292,71*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 335,84*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 330,30*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 52,65*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.