| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-353041 Herst.-Nr.: 353041 EAN/GTIN: 4250384733773 |
| | |
|
| | |
| Stahlkonstruktion aus Rundrohr Ø 33,7 mm und robustem Flachstahlmit Aufnahmemöglichkeit aus Rundrohr 42,4 mm x 200 mm inkl. Flügelschraube zur Fixierung von Schaftrohr Ø 33,7 mm Ausführung: verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7 kg | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrohrmast, Ampelmast, Signalmast, Stahl-Gitterträger, Signalständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 46,16* | € 59,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 48,37* | € 62,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 55,44* | € 70,74* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 43,65* | € 71,70* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,79* | € 92,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|