Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenmast aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen, Masthöhe: 3,80 m, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Kipphalterung
Kipphalterung
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-353140-RAL9005
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353140-RAL9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
Gitterrohrmast
Ampelmast
Signalmast
Stahl-Gitterträger

Eine robuste Konstruktion, die in vielen Bereichen als Lampenmast, Kamera, Fahnen oder Werbemast eingesetzt werden kann

  • aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen
  • mit Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes
  • Kipphalterung direkt auf den Gewindestangen der Beton- Aufstellvorrichtung aufschraubbar
  • Mast Ø 108 mm auf 76 mm verkröpft
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,04 kg
Höhe:
3,8 m

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Signalständer, Stahlmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,93*
€ 606,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 438,90*
€ 522,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,75*
€ 447,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.