Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lampenmast aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen, Masthöhe: 5,80 m, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Kipphalterung
Kipphalterung
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-353160-RAL9005
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353160-RAL9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
Zinkrohr
zinkrohr

Eine robuste Konstruktion, die in vielen Bereichen als Lampenmast, Kamera, Fahnen oder Werbemast eingesetzt werden kann

  • aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen
  • mit Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes
  • Kipphalterung direkt auf den Gewindestangen der Beton- Aufstellvorrichtung aufschraubbar
  • Mast Ø 108 mm auf 76 mm verkröpft
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,04 kg
Höhe:
5,8 m
Zolltarif Nummer:
73269098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gitterrohrmast, Ampelmast, Signalmast, Stahl-Gitterträger, Signalständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,34*
€ 663,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,48*
€ 639,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,15*
€ 559,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,98*
€ 515,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,15*
€ 465,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
35316A
ab € 22,18*
Ähnlich
Schake
ab € 12,39*
Ähnlich
Schake
ab € 42,43*
Ähnlich
Schake
ab € 225,49*
Ähnlich
Schake
ab € 546,42*
Ähnlich
Schake
ab € 399,83*
Ähnlich
Schake
ab € 423,87*
Ähnlich
Schake
ab € 27,19*
Ähnlich
Schake
ab € 123,71*
Ähnlich
Schake
ab € 527,90*
Ähnlich
Schake
ab € 40,18*
Ähnlich
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.292,71*
Ähnlich
Schake
ab € 335,84*
Ähnlich
Schake
ab € 330,30*
Ähnlich
Schake
ab € 52,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.