| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-35510-I Herst.-Nr.: 35510-I EAN/GTIN: 4250384742324 |
| | |
|
| | |
| Absperr-Schere, bis 3,50m - Schake - für den universellen Einsatz konzipiert
- sofort und einfach aufzubauen
- platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben
- aus vernieteten Flacheisen 25x4mm
- wechselnde gelb / schwarze Beschichtung zum Erzeugen einer Warnwirkung
- standfester Aufbau durch breite Standfüße (Selbstmontage)
- Gesamthöhe: 1,00m
- ausziehbar bis 2,50m
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 26 kg | Länge: | bis 3,50 m | Höhe: | 1,0 m | Zolltarif Nummer: | 73269096 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Absperrschre, Schachtschutz, Gitter, Absperrgitter, Polizeigitter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 154,69* | € 187,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 155,33* | € 187,96* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 134,12* | € 191,02* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 149,61* | € 192,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,78* | € 213,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|