Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bast-Bakensystem SET NOX, doppelseitig pfeilförmig, Folie Typ RA2/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-36NOXP2-G2-G
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     36NOXP2-G2-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Bast-Bakensystem NOX, doppelseitig pfeilförmig, Folie Typ RA2/B

    bestehend aus:
    • 1x TL-Bakenleuchte "PowerNox", doppelseitig gelb (Art.-Nr. 874SW-SK-33NOXG2)
    • 1x BAST Bake Folie Typ RA2/B, doppelseitig rechts- / linksweisend, pfeilförmig (Art.-Nr 874SW-SK-36NOXP2)
    • 1x BAST Fußplatte nach K1, mit Einsatz (Art.-Nr 874SW-SK-31NOX)

      Detailbeschreibung

      1. TL-Bakenleuchte "PowerNox"

      aus hochwertigem Rohmaterial mit LED Technik, zur Anbringung an BASt Wendebake Typ NOX und an alle gängigen Sicherheitsbaken und Schrankenzäune für einseitige oder doppelseitige Sicherung auf Autobahnen und anderen Straßen mit integriertem Batteriekasten – seitlicher Batteriewechsel – (Patent) und Dämmerungsautomatik, Standardfarbe: rot BASt-geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, gelb

      2. BASt-Wendebake

    zum universellen Absichern auf Autobahnen und anderen Straßen, mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit und geschütztem Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake, Stutzen zur Aufnahme für die Fußplatte und Lampe Ø 42 mm Standardfarbe: weiß, mit Folie Typ 1, schraffiert, doppelseitig rechts- / linksweisend

    3. TL-Fußplatte nach K1 Typ NOX

    ohne Adapter, TL-Fußplatte K1 - ZTV-SA - Typ NOX, L: 850 mm, B: 400 mm, H: 120 mm, Einsteckmöglichkeiten für: 1 x 40 x 40 mm, 1 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm und Ø 42 mm kombiniert, 1 x Ø 48 mm, Ausführung: Recycling, schwarz, Gewicht: 30 Kg
"
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,48 kg
Zolltarif Nummer:
39269097

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake schake, Wendebake, BASt Wendebake, Kunststoffbake, leitbake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
36NOX-G2-G
ab € 107,52*
Ähnlich
Schake
36NOX2-G2-G
ab € 134,77*
Ähnlich
Schake
36NOXP2E-G2-G
ab € 106,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.