| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-3R116 Herst.-Nr.: 3R116 EAN/GTIN: 4250384704261 |
| | |
|
| | |
| Mobilzaun / Bauzaun-Laufrolle - Schake - für Bauzauntorelement
- Gewicht: 1,5kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Farbe: | VERZINKT | Zolltarif Nummer: | 39269097 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilzaun, Bauzaun, Baustelle, Baustellensicherung, Sichtschutz, Schutzzaun, Sichtschutzplane, Plane |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,51* | € 52,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,65* | € 54,25* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,13* | € 54,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 43,60* | € 56,54* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 35,99* | € 60,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|