| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-3VB10S Herst.-Nr.: 3VB10S EAN/GTIN: 4250384704339 |
| | |
|
| | |
| Mobilzaun / Bauzaun-Sicherheits-Verbindungsschelle - Schake - für Mobilzäune
- nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen
- verzinkt
- Gewicht: 0,5kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,41 kg | Farbe: | VERZINKT | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilzaun, Bauzaun, Baustelle, Baustellensicherung, Sichtschutz, Schutzzaun, Sichtschutzplane, Plane |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,36* | € 5,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 4,28* | € 6,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,30* | € 6,45* | | | | Lager 874SW | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 7,45* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,62* | € 22,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|