Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stahlrohrpoller 152mm, Gesamtlänge 1200mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz, aufgeschweißte Stahlkappe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-40150BG
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
40150BG
EAN/GTIN:
4250384704681
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Stahlrohrpoller 152mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz
mit aufgeschweißter Stahlkappe
besonders geeignet als Anfahrschutz vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, um Dachüberstände zu sichern und als Leitpoller vor Rampen und Toren etc.
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,3 kg
Durchmesser:
152 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Dicke des Stahlrohres:
3,2 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Einbetonieren
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Werkschutz
>
Stahlrohrpoller
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Feuerwehrpfosten
,
Feuerwehrleitposten
,
Kettenposten
,
Parkplatzsperre
,
Kettenständer
,
Posten
,
Kette
,
Poller
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 122,09*
€ 149,66*
Lager 3551
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 121,05*
€ 149,69*
Lager 874SW
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 152,42*
Lager 328
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 126,35*
€ 155,43*
Lager 7588
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 167,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, verzinkt
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt
Schake
ab € 41,28*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß, 6 mm
STEIN HGS
ab € 30,79*
Zubehör
BefestigungsschraubensatzTyp 2, mit 4 Fixanker M16x150 mm
Schake
470 72
ab € 18,54*
Zubehör
Hakenglied rot Kunststoff 6 mm
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schäkel für Absperrketten, verzinkt
Schake
ab € 2,27*
Zubehör
Verbindungsglied für Absperrketten, verzinkt
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
Verbindungsglied rot Kunststoff 6 mm
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen