Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874SW - Speditionsware
>
Baustellen- und Industrietechnik
>
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Werkschutz
>
Anfahrschutz
>
Artikel
Steckgeländersystem zum Aufdübeln , Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90° , Ø 152,4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-40158-90BG
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
40158-90BG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutzbügel
Rammschutz-Bügel
Abweisbügel
Abweisebügel
Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90° , Ø 152,4 mm
Steckgeländersystem zum Aufdübeln
Stahlrohr feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
Bodenplatten 100 x 150 mm
Höhe ca. 1000mm
Artikel wird auftragsbezogen hergestellt und ist von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
152,4 mm
Höhe über Flur:
ca. 1000 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Werkschutz
>
Anfahrschutz
Weitere Suchbegriffe:
rammschutzbügel
,
Schutzbügel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Querholm für Steckgeländersystem , 1400 mm für Achsabstand 1500 mm , Ø 48 mm
Schake
448_47BG
ab € 35,30*
Ähnlich
Querholm für Steckgeländersystem , 400 mm für Achsabstand 500 mm , Ø 48 mm
Schake
448_45BG
ab € 21,99*
Ähnlich
Querholm für Steckgeländersystem , 900 mm für Achsabstand 1000 mm , Ø 48 mm
Schake
448_46BG
ab € 27,73*
Ähnlich
Steckgeländersystem zum Aufdübeln , Eckpfosten für Ober- und Knieholm 60° , Ø 152,4 mm
Schake
40158-60BG
ab € 179,63*
Ähnlich
Steckgeländersystem zum Aufdübeln , Endpfosten mit Ober- und Knieholm Ø 152,4 mm
Schake
40158-0BG
ab € 168,70*
Ähnlich
Steckgeländersystem zum Aufdübeln , Mittelpfosten für Ober- und Knieholm 180°, Ø 152,4 mm
Schake
40158-180BG
ab € 174,42*
Ähnlich
Steckgeländersystem zum Aufdübeln , T-Pfosten 3 x 90° , Ø 152,4 mm
Schake
40158-3X90BG
ab € 179,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen