Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer - Set Kunststoff, 40x900, gelb-schwarz, mit befüllbarem rundem Fuß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4041KBSSET
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4041KBSSET
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl

Kettenständer - Set Kunststoff, 40x900, gelb-schwarz, mit befüllbarem Fuß

  • SET bestehend aus 6 Kunststoffpfosten, 10m Kunststoffkette, 10 Verbindungsgliedern
  • leichter Kettenständer
  • transportabel
  • aus Kunststoff
  • mit Kunststofffuß, zum selber befüllen
  • mit 4 Kettenaufnahmen, in der Kappe integriert
  • weiß / rot
  • besonders geeignet für schnelle Absperrungen
  • innen und außen nutzbar
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
ca. 900 mm
Länge über Flur:
ca. 900 mm
Fuß Durchmesser:
300 mm
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Kunststoff
Befestigung:
selbststehend
Handhabung:
ortsveränderlich
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Posten, Sperrpfosten, Kette, Stilpfosten, Poller, Blockierpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 140,07*
€ 172,88*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 136,25*
€ 172,91*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 160,35*
€ 197,79*
Lager 874SW
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 152,84*
€ 199,43*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 202,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 199,43*
€ 237,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 191,18*
€ 227,50
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 186,75*
€ 222,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,19*
€ 209,67
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 175,91*
€ 209,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 167,67*
€ 199,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 152,84*
€ 181,88
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 152,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,53*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.