Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 76x900mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, feuerverzinkt, allseitig bis 30° neigbar, mit 2 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Skizze
Neigung
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4076P-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4076P-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten 76x900mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, feuerverzinkt, allseitig bis 30° neigbar, mit 2 Ösen

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • ortsfest
  • allseitig bis 30° neigbar
  • mit Bodenplatte 100x150mm
  • zum Aufdübeln oder zur Befestigung an der Bodenhülse Art. 874-SK-470.60, zum Einbetonieren die Bodenhülse bitte separat bestellen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Durchmesser:
76 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Länge über Flur:
900 mm
Bodenplatte LxB:
100x150 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,6 mm
Ösen:
2
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
ortsfest, allseitig bis 30° neigbar
Verschluss:
ohne
Bitte beachten:
Beispielbild

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten feuerverzinkt, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 87,80*
Ähnlich
Schake
ab € 76,49*
Ähnlich
Schake
ab € 95,10*
Ähnlich
Schake
476
ab € 32,54*
Ähnlich
Schake
476P
ab € 40,26*
Ähnlich
Schake
476FB
ab € 86,72*
Ähnlich
Schake
476PB
ab € 47,73*
Ähnlich
Schake
476B
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.