Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkbügel
>
Artikel
Schutzbügel mit Knieholm, Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5mm, Gesamtbreite 700mm, gelb-schwarz, zur Wandmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-465_21WBG
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
465_21WBG
EAN/GTIN:
4250384744663
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Absperrbügel
Durchgangssperre
Schutzbügel mit Knieholm, Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5mm, gelb-schwarz
Sicherheitsschutz für Gefahrenzonen, z.B. Eingänge, Rampen, Abtrennungen etc.
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
Höhe über Flur 1000 mm
für Wandmontage mit 2 Rohrhülsen Typ 460.15W zum Andübeln
herausnehmbar
Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen und von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,93 kg
Durchmesser:
60 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,5 mm
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
für Wandmontage
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Werkschutz
>
Schutzbügel mit Knieholm
Weitere Suchbegriffe:
Parkbügel
,
Parkplatzsperrbügel
,
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
Rammschutz-Bügel
,
Rammschutzbügel
,
schake rammschutzbügel
,
rammschutz bügel
,
rammschutzbügel wandmontage
,
rammschutzbügel
,
Schutzbügel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 144,63*
€ 176,21*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 144,66*
€ 176,21*
Lager 328SW
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 135,75*
€ 176,70*
Lager 874SW
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 208,27*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,66*
€ 209,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 85,09*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 96,44*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 104,46*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 118,30*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 63,25*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 88,26*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 71,75*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 73,21*
Ähnlich
Schutzbügel 'Sylt', 700 mm, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 93,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen