Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-Set ELEPHANT mit Flachsaugmatte, mit Impellerpumpe UNISTAR 2001-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1101511
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1101511
EAN/GTIN:
     4251280722359
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
Zubehör Schlammsauger

Das mobile Absaugset ist schnell aufgebaut und mit einer Bohrmaschine oder einem Akkubohrer sofort einsatzbereit. Ein Muss für jeden Service-Techniker für den Einsatz unterwegs. In schwer zugänglichen Räumen ohne Netzanschluss können Sie mit unserem ELEPHANT bei einer Überschwemmung schnell reagieren. Die Bohrmaschinenpumpe wird mittels einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber betrieben.

  • Impellerpumpe ohne Antrieb
  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Perbunan® (NBR) , Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400
  • Mit Adapter für Tiefenanschlag der Bohrmaschine

    Elektromotor:

  • Transportbox mit Deckel, ca. 528 x 310 x 320 mm
  • Flachsaugmatte ca. 460 x 265 x 15 mm
  • 2 x 3 m Gewebeschlauch ¾“ (NW 19) mit Profieinbindung und Schlauchverschraubung 1" an Pumpenein- und Ausgang
  • mit zusätzlichem Edelstahl-Boden-Sieb (zur alternativen Verwendung statt Flachsaugmatte )

    Geeignet für:

  • Elektriker: Nahezu wischtrocken absaugen bei Leckagen aller Art (Waschmaschine, Spülmaschine, Kondensattrockner usw.)
  • Heizungsbauer: Wasserpfützen nach Wartungsarbeiten an Boilern und Warmwasserspeichern in Minuten komplett absaugen
  • Installateure: Entwässern von Pumpensümpfen und Hebeanlagen schnell und einfach möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: zubehör schlammsauger, Flachsauger, Flachsaugset, Vakuumsauger, Leckage-Notfallset, Umweltnotfallset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,60*
€ 441,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
110158FW
ab € 1.160,24*
Ähnlich
Zuwa
110158
ab € 908,59*
Ähnlich
Zuwa
110150
ab € 745,61*
Ähnlich
Zuwa
110157
ab € 939,68*
Ähnlich
Zuwa
110151
ab € 796,37*
Ähnlich
Zuwa
110159
ab € 1.178,94*
Ähnlich
Zuwa
110154A
ab € 1.013,65*
Ähnlich
Zuwa
110152A
ab € 869,22*
Ähnlich
Zuwa
110160A
ab € 1.253,81*
Ähnlich
Zuwa
165300
ab € 295,87*
Ähnlich
Zuwa
165600
ab € 439,93*
Ähnlich
Zuwa
110153
ab € 706,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.