| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-ZA-112111100AB Herst.-Nr.: 112111100AB EAN/GTIN: 4251280735045 |
| | |
|
| | |
| Unsere Universalpumpe mit Motor hat eine Förderleistung von bis zu 60 l/min. Sie dient zum Fördern von sauberen oder leicht verschmutzten Flüssigkeiten ohne Abriebstoffe (für alle nicht abrasiven und nicht korrosiven Medien) Impellerpumpe ohne Antrieb- max. Fördermenge (l) 60 l/min
- max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
- max. Förderdruck 4 bar
- max. Drehzahl 3000 min-1
- Ein-/Ausgang 1" aG
- Impeller Perbunan® (NBR) , Werkstoff Buchse Polyamid
- Wellendichtring Perbunan® (NBR)
- Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400
- Mit Adapter für Tiefenanschlag der Bohrmaschine
- Gewicht 0,8 kg
Weitere Informationen: | | Bitte Beachten: | Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenpumpen, Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor |
| | |
| |