Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNISTAR/K 2001-C Impellerpumpe ohne Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-113911300
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     113911300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 90 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 5,4 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • Ein-/Ausgang 1¼" aG
  • max. Drehzahl 3000 min-1
  • Impeller TPU , Werkstoff Buchse Polyamid-Buchse
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Max. Medientemperatur 60 °C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400
  • Mit Füße
  • Gewicht 0,9 kg

    Optionales Zubehör:

    • Bohrmaschinenauflage aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe ohne Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.