Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Artikel
Flügelzellenpumpe für Öl VISCOMAT 70-t, 1450 min-1, 400 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-120606
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
120606
EAN/GTIN:
4251280724384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Viscomat 70-t
max. Fördermenge (l) 25 l/min
max. Fördermenge (m³) 1,5 m³/h
max. Förderdruck 6 bar
Ein-/Ausgang 1" iG (ohne Flansch)
Für Öle bis max. Viskosität 500 cSt
Einstellbares Bypass-Ventil
Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen
Elektromotor:
Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 0,65 KW
Nennstrom (AC) 2,3 A
Betriebsart S1
max. Drehzahl 1450 min-1
Mit Kabel ca. 30 cm, ohne Stecker
Verpackungsmaße 350x200x280 mm
Gewicht 14,1 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Pumpen Und Absaugsysteme Für Öl
>
Mobile Abgabesets für Öle
Weitere Suchbegriffe:
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
zuwa fasspumpe
,
abfüllpumpe
,
Flügelzellenpumpe
,
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
,
Ölpumpe
,
Mobile Tankanlage
,
Tankanlagen
,
Impellerpumpe
,
Tankstelle
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kleintank-Kombination
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 300,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,20*
€ 421,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,12*
€ 413,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flügelzellenpumpe für Öl VISCOMAT 70-m, 1470/1650 min-1, 230 V
Zuwa
120609
ab € 298,83*
Ähnlich
Flügelzellenpumpe für Öl VISCOMAT 90-m, 1400 / 1600 min-1, 230 V
Zuwa
1206070
ab € 328,18*
Ähnlich
Flügelzellenpumpe für Öl VISCOMAT 90-t, 1450 min-1, 400 V
Zuwa
1206069
ab € 329,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen