Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe NIRO/V 380-A , 230 V für Fässer Durchm. 340 bis 380 mm , ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120717
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120717
EAN/GTIN:
     4251280724230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Unsere hauseigenen Impellerpumpen für Fässer und IBC-Behälter

  • Impellerpumpe NIROSTAR 2000-A, Anschluss 1" aG
  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 3 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Viton® (FKM) , Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4404

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,37 kW, Nennstrom (AC) 3,2 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Schutzart IP55 , Betriebsart S1
  • Kabel / Stecker H07RN-F 2m

    Ausstattung/Zubehör :

  • Zapfpistole manuell
  • Zapfpistolenhalterung
  • Fasskonsole
  • Sauganschluß AF2, 56x4 Sägegewinde - 1" BSP mit Ansaugrohr
  • Ansaugschlauch, Länge 0,5 m, 1"
  • Abfüllschlauch, Länge 3 m, 1"
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 Kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,49*
€ 1.190,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,65*
€ 1.178,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 970,83*
€ 1.155,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,29*
€ 1.121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,80*
€ 1.081,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,43*
€ 1.012,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120718
ab € 1.273,88*
Ähnlich
Zuwa
120722
ab € 1.283,23*
Ähnlich
Zuwa
120721
ab € 914,58*
Ähnlich
Zuwa
120719
ab € 683,02*
Ähnlich
Zuwa
120720
ab € 1.115,16*
Ähnlich
Zuwa
120724
ab € 1.107,05*
Ähnlich
Zuwa
120723
ab € 692,78*
Ähnlich
Zuwa
120730
ab € 906,37*
Ähnlich
Zuwa
120731
ab € 1.051,53*
Ähnlich
Zuwa
120732
ab € 799,14*
Ähnlich
Zuwa
120733
ab € 825,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.