Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874SW - Speditionsware
>
Wassertechnik
>
ZUWA-Pumpen
>
Pumpen Und Absaugsysteme Für Öl
>
Ölpumpe mit Elektromotor
>
Artikel
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type B, 400 V max. Fördermenge (l) 11 l/min, 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-123B01
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
123B01
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnradpumpe
Zahndadpumpe für Kraftstoffe
Kraftstoff-Zahnradpumpe
kraftstoff zahnradpumpe
Zahnradpumpe
max. Fördermenge (l) 11 l/min
max. Fördermenge (m³) 0,66 m³/h
max. Förderdruck 10 bar
Ein-/Ausgang ¾“ iG
Gleitringdichtung Ceramic / Graphite / FKM
Für partikelfreie Flüssigkeiten, max. Viskosität 350 cSt
max. Temperatur 200 °C
max. Trockenlauf 30 Sek
Elektromotor:
Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 0,37 KW
Nennstrom (AC) 1,11 A
Schutzart IP55
max. Drehzahl 1450 min-1
Elektrischer Anschluss Klemmbrett
Ohne Kabel und Stecker
Gewicht 10,7 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Pumpen Und Absaugsysteme Für Öl
>
Ölpumpe mit Elektromotor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 848,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,40*
€ 1.208,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,05*
€ 1.181,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 973,18*
€ 1.158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,87*
€ 1.107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,02*
€ 1.065,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,96*
€ 1.010,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type A, 400 V max. Fördermenge (l) 2,3 l/min, 15 bar
Zuwa
123A05
ab € 911,03*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type A, 400 V max. Fördermenge (l) 3,1 l/min, 15 bar
Zuwa
123A04
ab € 885,71*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type A, 400 V max. Fördermenge (l) 4,8 l/min, 20 bar
Zuwa
123A03
ab € 876,13*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type A, 400 V max. Fördermenge (l) 5,2 l/min, 15 bar
Zuwa
123A02
ab € 876,91*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type A, 400 V max. Fördermenge (l) 5,5 l/min, 10 bar
Zuwa
123A01
ab € 804,43*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type B, 400 V max. Fördermenge (l) 10 l/min, 15 bar
Zuwa
123B02
ab € 918,82*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type B, 400 V max. Fördermenge (l) 5,1 l/min, 15 bar
Zuwa
123B06
ab € 1.010,93*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type B, 400 V max. Fördermenge (l) 6,1 l/min, 15 bar
Zuwa
123B05
ab € 931,84*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type B, 400 V max. Fördermenge (l) 6,8 l/min, 10 bar
Zuwa
123B04
ab € 913,89*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type B, 400 V max. Fördermenge (l) 9,2 l/min, 20 bar
Zuwa
123B03
ab € 1.070,52*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type C, 400 V max. Fördermenge (l) 15,5 l/min, 15 bar
Zuwa
123C02
ab € 1.036,43*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type C, 400 V max. Fördermenge (l) 17 l/min, 10 bar
Zuwa
123C01
ab € 932,92*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type C, 400 V max. Fördermenge (l) 8 l/min, 15 bar
Zuwa
123C05
ab € 1.105,90*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type C, 400 V max. Fördermenge (l) 9,1 l/min, 15 bar
Zuwa
123C04
ab € 1.015,30*
Ähnlich
VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type C, 400 V max. Fördermenge (l) 9,8 l/min, 10 bar
Zuwa
123C03
ab € 1.005,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen