Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
Ansaugschlauch, Länge 9m mit Kunststoffmuffen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-13405244
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
13405244
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Schwimmschlauch incl. 1 x Schlauchverschraubung 40 R 1 1/2" (874SW-ZA-131079) und 2 x Schlauchklemme 32-44 NIRO (874SW-ZA-80374)
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Teichreinigung
>
Teichschlammsauger und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
saugschlauch zuwa
,
ansauggarnitur
,
Schlammsauger
,
Teichschlammsauger
,
Teichreiniger
,
Teichreiniger-Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Impellerpumpe mit Motor, Kabel und Stecker NIROSTAR 2000-D/PF, 900 min-1, 230 V
Zuwa
190020
ab € 1.335,46*
Ähnlich
Karren für Pumpen, verzinkt mit Kabelhalterung, Griff abnehmbar, zwei Räder
Zuwa
136101R
ab € 72,58*
Ähnlich
Kiessauger, Trichtel oval
Zuwa
13405243
ab € 166,65*
Ähnlich
Teleskopstange, 3-teilig, glasfaserverstärkt
Zuwa
13405242
ab € 103,37*
Ähnlich
Verschlußkappe 2"
Zuwa
13405240
ab € 20,46*
Ähnlich
Verschlußkappe 3"
Zuwa
13405241
ab € 56,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen