Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarcheck Mobilcenter KOMPAKT plus UNISTAR 2000-A, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-134052V11PLUS
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     134052V11PLUS
EAN/GTIN:
     4251280730187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spülstationen
Absauggeräte & Füllstationen
Absauggeräte
Absauggerät

Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Druckentlastungsventil

Impellerpumpe

  • Mit externer Ansaugmöglichkeit!
  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 5 bar
  • Impeller Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,37 KW
  • Nennstrom (AC) 3,2 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Schutzart IP55 ,
  • Betriebsart S1
  • Kabel / Stecker H07RN-F 2m

    Ausstattung/Zubehör :

  • Maximale Medientemperatur 90°
  • 30 L UV-stabilisierter PE-Kanister m. Füllstandsskala und Absperrkugelhahn
  • 2 x 3m temperaturbeständiger EPDM-Schlauch ½“ für Temperaturen bis 100 °C
  • Kugelhähne an beiden Schlauchenden, dadurch auslaufsicherer Transport
  • Multifunktionshahn bei Ansaugung
  • Anschluss Rücklaufschlauch
  • Mit 90° Winkel, damit kein Abknicken des Schlauchs
  • Feinfilter mit Sichtglas
  • Fahrgestell m. einstellb. Teleskopgriff H 78-110 cm
  • Tragegriff m. Softgrip auf Rückseite, geländegängigeLuftreifen
  • Achse und Räder sind für Versand und Transport abnehmbar
  • Verpackungsmaße 80 x 40 x 50 cm
  • Gewicht 23,4 kg

    Optional:

    Schraubdeckel Art. 805531 und Filterbeutel 10erPack Art.132003
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,39*
€ 1.026,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 845,14*
€ 1.005,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,83*
€ 967,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,11*
€ 925,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,81*
€ 864,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
1340585
ab € 2.228,37*
Ähnlich
Zuwa
1340584
ab € 2.231,19*
Ähnlich
Zuwa
134053V11
ab € 476,79*
Ähnlich
Zuwa
134060-V11
ab € 564,08*
Ähnlich
Zuwa
134061-V11
ab € 630,35*
Ähnlich
Zuwa
134058V11
ab € 805,53*
Ähnlich
Zuwa
1340582
ab € 1.515,38*
Ähnlich
Zuwa
1340581
ab € 1.413,33*
Ähnlich
Zuwa
134052V11
ab € 619,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.