Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe m. fixiertem Niveauregler VORTEX 75, 2850 min-1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-165051
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     165051
EAN/GTIN:
     4251280731757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Schmutzwasserpumpe zum Fördern von verunreinigtem und schlammigen Wasser

Tauchpumpe m. fixiertem Niveauregler
  • max. Fördermenge (l) 225 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 13,5 m³/h
  • max. Förderdruck 0,8 bar
  • Ausgang 1 ¼“ iG
  • Typ Laufrad Grauguß
  • Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
  • Nur für sauberes Wasser, ohne Feststoffanteile
  • max. Temperatur 50 °C
  • Dichte der Flüssigkeit max. 1100 kg/m³, pH-Wert 6-10
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguß
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,55 KW
    • Nennstrom (AC) 4,2 A
    • max. Drehzahl 2850 min-1
    • Werkstoff Motorwelle Edelstahl
    • Schutzart IP68 , Isolationsklasse F
    • Motorschutz (therm.) ja
    • Mit automat. Reset-Funktion
    • 10 m Kabel
    • Mit Stecker
    • Baugröße 280 x 245 mm
    • Gewicht 17 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schmutzwasser-Tauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, tauchpumpe schmutzwasser, Schmutzwasserpumpe, ATEX-Schmutzwassertauchpumpe, tauchpumpe, Schmutzwasserpumpe Niro, Schmutzwasserpumpe Edelstahl, Pumpen für Schmutzwasser
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 473,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 572,25*
    € 680,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 553,74*
    € 658,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 542,67*
    € 645,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 517,89*
    € 616,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 494,53*
    € 588,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 473,02*
    € 562,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    165029
    ab € 1.244,14*
    Ähnlich
    Zuwa
    165032
    ab € 1.784,98*
    Ähnlich
    Zuwa
    165030
    ab € 1.785,48*
    Ähnlich
    Zuwa
    165031
    ab € 1.922,87*
    Ähnlich
    Zuwa
    165015A
    ab € 600,08*
    Ähnlich
    Zuwa
    165015
    ab € 528,06*
    Ähnlich
    Zuwa
    165017
    ab € 498,11*
    Ähnlich
    Zuwa
    165020
    ab € 792,71*
    Ähnlich
    Zuwa
    165018
    ab € 835,15*
    Ähnlich
    Zuwa
    165130
    ab € 334,03*
    Ähnlich
    Zuwa
    1650130
    ab € 455,42*
    Ähnlich
    Zuwa
    165033
    ab € 797,50*
    Ähnlich
    Zuwa
    165057
    ab € 832,23*
    Ähnlich
    Zuwa
    165019
    ab € 894,58*
    Ähnlich
    Zuwa
    165300
    ab € 296,71*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.