Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe aus Edelstahl CM 100 NIRO, 2850 min-1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-165053
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     165053
EAN/GTIN:
     4251280730996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

Selbstsaugend. Einfache und robuste Bauart. Vor allem zur Hauswasserversorgung, zur Bewässerung und zur Druckerhöhung.

Kreiselpumpe aus Edelstahl
  • max. Fördermenge (l) 100 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 6,0 m³/h
  • max. Förderdruck 4,9 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Typ Laufrad Edelstahl
  • Gleitringdichtung Keramik/Gaphit
  • Für sauberes Wasser
  • max. Temp. 40°C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,75 KW
  • Nennstrom (AC) 6,6 A
  • max. Drehzahl 2850 min-1
  • Werkstoff Motorwelle Edelstahl
  • Schutzart IP44
  • Motorschutz (therm.) ja
  • Isolationsklasse F
  • 2 m Kabel mit Stecker
  • Baugröße 370 x 175 x 182 mm
  • Gewicht 11 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gartenpumpen, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,20*
€ 644,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,63*
€ 631,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,02*
€ 618,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,08*
€ 602,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,19*
€ 586,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,54*
€ 548,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
165014
ab € 451,94*
Ähnlich
Zuwa
1650368
ab € 477,34*
Ähnlich
Zuwa
1650534
ab € 458,97*
Ähnlich
Zuwa
165054
ab € 632,98*
Ähnlich
Zuwa
165010GP
ab € 352,09*
Ähnlich
Zuwa
165004
ab € 200,67*
Ähnlich
Zuwa
165010V
ab € 187,07*
Ähnlich
Zuwa
166010
ab € 241,58*
Ähnlich
Zuwa
165007
ab € 269,01*
Ähnlich
Zuwa
165046
ab € 587,81*
Ähnlich
Zuwa
165048
ab € 620,05*
Ähnlich
Zuwa
165049
ab € 617,78*
Ähnlich
Zuwa
165050
ab € 627,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.