Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Durchflussregelventil
>
Artikel
Durchflussregler Messing für Impellerpumpen Type B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-8042313
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
8042313
EAN/GTIN:
4251280710578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Mit einem Durchflussregler oder auch Setter genannt lässt sich die Förderleistung der Pumpe auf einen bestimmten Bereich einstellen und kontrollieren. Die Durchflussanzeige ist im Gehäuse integriert.
Durchflussbereich: 8 – 30 l/min oder 10 – 40 l/min
Anschlussgewinde: 2x1" aG
Betriebsdruck max.: 10 bar
Material: Messing (Für Trinkwasser zugelassen)
Weitere Informationen:
Bitte Beachten:
Artikelbild zeigt beispielhaft Pumpe mit Durchflussregler
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Impellerpumpen
>
Zubehör und Ersatzteile für Impellerpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Mengenregelventile
,
Stromregelventile
,
Impellerpumpen
,
drosselventil 10bar
,
drosselventil
,
zuwa impellerpumpe
,
Impellerpumpe
,
selbstansaugende Pumpe
,
impellerpumpe
,
Schwimmerschalter
,
Trockenlaufschutz
,
Bohrmaschinenauflage
,
Pumpensteuerung
,
Druckschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter für Bohrmaschinenpumpen Type 2001
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Ähnlich
Bohrmaschinenauflage für Impellerpumpen
Zuwa
11012310
ab € 23,00*
Ähnlich
Druckschalter-Set 1" Messing / Viton® für Impellerpumpen Type B
Zuwa
80425
ab € 128,31*
Ähnlich
Druckschalter-Set ¾" Edelstahl / Viton® für Impellerpumpen Type A mit 400V-Motor
Zuwa
80422
ab € 163,38*
Ähnlich
Druckschalter-Set ¾" Messing / Viton® für Impellerpumpen Type A
Zuwa
80429
ab € 135,13*
Ähnlich
Durchflussregler Messing für Impellerpumpen Type A
Zuwa
8042312
ab € 85,34*
Ähnlich
Fernbedienung Funk-Set UNISTAR 2000-C 230V und NIROSTAR 2000-C 230V
Zuwa
141006
ab € 150,50*
Ähnlich
Fernbedienung Funk-SetTypen 2000-A und 2000-B
Zuwa
141005
ab € 151,92*
Ähnlich
Flachsaugmatte Standard G1" , 460 x 265 x15 mm , mit GEKA-Anschluß
Zuwa
FM02
ab € 108,31*
Ähnlich
Kabelfernbedienung für Pumpenfür 230 Volt Pumpen mit max. 6 A, 1,3 kW
Zuwa
80283
ab € 82,94*
Ähnlich
Karren für Pumpen, verzinkt mit Kabelhalterung, Griff abnehmbar, zwei Räder
Zuwa
136101R
ab € 72,55*
Ähnlich
Karren INOX für Pumpen
Zuwa
L131020
ab € 142,61*
Ähnlich
Karren INOX für Pumpen große Ausführung 600x280 mm
Zuwa
L131022
ab € 356,27*
Ähnlich
Keilriemenscheibe für Impellerpumpen
Zuwa
130006
ab € 78,39*
Ähnlich
Schaltkasten mit Trockenlaufschutz (ohne Sensor) NIROSTAR 2000-D/E 400 Volt
Zuwa
L36371081
ab € 1.122,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen