| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-ZA-P21606 Herst.-Nr.: P21606 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckluftbetriebene Fasspumpen für verschieden Öle und Fette - Maximaler Betriebsdruck 420 bar
- Max. Förderleistung 1600 g/min.
- Ausgang 1/4" aG BSP
- Polyurethane Dichtungen
- Verdichtungsverhältnis 60:1
- Luftdruck 4-7 bar, Luftverbrauch 130-160 l/min.
- Luftdruckanschluss 1/4" iG BSP
- Saugrohr Durch. 30 mm, Länge 730 mm
- Baugröße 1000 x 113 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5,0 Kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |