Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley mit Zahnradpumpe zum Umfüllen von Öl VISCOTROLL 200/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P26300
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P26300
EAN/GTIN:
     4251280725237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage
Öltank
Entsorgungstank
Schmierstofftank

Mobile Servicecenter-Einheit zum Absaugen und Umfüllen von sauberen und verschmutzten Medien.

ZahnradpumpeVISCOMAT 200
  • max. Fördermenge (l) 9 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,54 m³/h
  • max. Förderdruck 12 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Für Öle bis max. Viskosität 2000 cSt
  • Einstellbares Bypass-Ventil
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,8 KW
  • Nennstrom (AC) 3,8 A
  • Betriebsart S1
  • max. Drehzahl 1450 min-1
  • Mit Kabel und Stecker ,
  • Schalter E/A

    Ausstattung/Zubehör :

  • Öl-Zapfpistole flexibel (Art. 131804)
  • Mit Tropfschutz
  • 4 m ölbeständiger Abfüllschlauch ½"
  • 1,5 m ölfester Saugschlauch 1"
  • Mit Fußventil
  • Trolley
  • Optional: Digitales Zählwerk K400
  • Verpackungsmaße 1090 x 690 x 300 mm
  • Gewicht 34 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,86*
€ 931,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,99*
€ 912,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 751,64*
€ 894,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,52*
€ 857,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,50*
€ 820,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,01*
€ 760,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120667
ab € 745,54*
Ähnlich
Zuwa
120669
ab € 548,55*
Ähnlich
Zuwa
120668
ab € 648,34*
Ähnlich
Zuwa
120658
ab € 1.077,32*
Ähnlich
Zuwa
120657
ab € 959,49*
Ähnlich
Zuwa
132064
ab € 1.123,17*
Ähnlich
Zuwa
1320661
ab € 1.099,65*
Ähnlich
Zuwa
132065
ab € 1.191,41*
Ähnlich
Zuwa
P26310
ab € 626,09*
Ähnlich
Zuwa
P26311
ab € 769,03*
Ähnlich
Zuwa
P26321
ab € 2.260,83*
Ähnlich
Zuwa
P26302
ab € 851,76*
Ähnlich
Zuwa
P26301
ab € 826,37*
Ähnlich
Zuwa
P26303
ab € 1.043,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.