Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Pumpen
>
Industriepumpen
>
explosionsgeschützte Pumpen
>
Artikel
MA 180 Druckluft-Membran-Pumpe Atex für Öl und Diesel , max. Fördermenge (l) 150 l/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-PMA20810
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
PMA20810
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen
Anwendung in Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie - spezielle Modelle für Säuren
Druckluft-Membran-Pumpe Atex
max. Fördermenge (l) 150 l/min
max. Fördermenge (m³) 9 m³/h
max. Förderdruck 7 bar
Ein-/Ausgang 1" iG
Druckluftanschluss 3/8" iG
Membrane NBR
Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium
Atex II 3/3 GD
Baugröße 329 x 202 x 325 mm (LxBxH)
Gewicht 8,2 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Membran-Pumpen
>
Membranpumpe mit Druckluftantrieb
Weitere Suchbegriffe:
Mempranpumpen
,
memebranpumpen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 900,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,90*
€ 1.231,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,53*
€ 1.210,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 997,17*
€ 1.186,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,78*
€ 1.159,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,24*
€ 1.127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,71*
€ 1.071,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MA 130 Druckluft-Membran-Pumpe Atex für Öl und Diesel , max. Fördermenge (l) 50 l/min
Zuwa
PMA20800
ab € 711,85*
Ähnlich
MA 140 Druckluft-Membran-Pumpe Atex für Öl und Diesel , max. Fördermenge (l) 100 l/min
Zuwa
PMA20801
ab € 710,29*
Ähnlich
MA 190 Druckluft-Membran-Pumpe Atex für Öl und Diesel , max. Fördermenge (l) 220 l/min
Zuwa
PMA20820
ab € 1.846,76*
Ähnlich
MC 18 Membranpumpe , 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker
Zuwa
1206412
ab € 581,49*
Ähnlich
MC 18 Membranpumpe , 400 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker
Zuwa
1206413
ab € 545,25*
Ähnlich
MC 18 Membranpumpe Säureversion , 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker
Zuwa
1206422
ab € 700,39*
Ähnlich
MC 20 Membranpumpe , 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker
Zuwa
120603
ab € 875,02*
Ähnlich
MC 20 Membranpumpe mit 4-takt Motor Honda
Zuwa
120643H
ab € 1.316,93*
Ähnlich
MC 20 Membranpumpe, 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker, Vitondichtung
Zuwa
120603V
ab € 1.136,92*
Ähnlich
MC 25 Membranpumpe , 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker
Zuwa
12064305
ab € 982,32*
Ähnlich
MC 25 Membranpumpe mit 4-takt Motor Honda
Zuwa
12064304
ab € 1.592,05*
Ähnlich
MC 8 Membranpumpe , 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker
Zuwa
120652
ab € 580,85*
Ähnlich
MC 8 Membranpumpe , 400 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker
Zuwa
120653
ab € 546,92*
Ähnlich
MC 8 Membranpumpe Säureversion , 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker
Zuwa
1206421
ab € 619,42*
Ähnlich
Membranpumpe für Harnstoff (AUS 32, AdBlue), 12 V mit Ein/Aus-Schalter, Kabel 2 m mit Klemmen
Zuwa
P20400
ab € 258,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen