Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserversorgungspaket mit TM 33 Zehnder, Anschluss 3", 78 mm Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Wasserversorgungspaket mit TM 31 Zehnder
Produktbild - Wasserversorgungspaket mit TM 31 Zehnder
Wasserversorgungspaket mit TM 33 Zehnder, Anschluss 3", 78 mm Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-11983
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     11983
EAN/GTIN:
     4014440119839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Beregnungspaket
Haus-Garten-Anlage
Regenwassernutzungsanlagen

Wasserversorgungspaket mit TM Zehnder, Anschluss 3", 78 mm Außendurchmesser

  • Komplettpaket zum automatischem Ein- und Ausschalten der Tiefbrunnenpumpe und zusätzlichem Trockenlaufschutz und Pufferspeicher
  • ölgefüllter Asynchronmotor im Edelstahlgehäuse mit Thermokontakt
  • Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht
  • Wellenabdichtung mit hochwertiger Gleitringdichtung
  • Lagerschilder aus Messing
  • Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl
  • moderne, leistungsfähige Pumpenhydraulik mit Lauf- und Leiträdern aus verschleißfesten Kunststoffen
  • ZP Control 01 Comfort: digitale Druckanzeige, Ein- und Ausschaltdruck digital einstellbar, doppelter Trockenlaufschutz

Einsatzgebiete:

  • Wasserförderung aus tiefen Brunnen sowie Regenwasserzisternen
  • Gartenbewässerung
  • Hauswasserversorgung mit Brauchwasser , Landwirtschaft

Lieferumfang:

  • Tiefbrunnenpumpe TM mit 20 m Kabel und mit im Schuko-Stecker integriertem Kondensator, Netzschalter sowie Motorschutz
  • Membrandruckbehälter 20 Liter, pulverbeschichtet, Butylmembran,
  • 4 Jahre Gewährleistung auf Membranbehälter und Membran
  • 5-Wege-Stück, Panzerschlauch
  • ZP Control 01: Druckschalter mit Trockenlaufschutz
  • 10 m Edelstahlseil mit 4 Seilklemmen
  • Rückschlagventil
Weitere Informationen:
FörderleistungQm:
4,5 m³/h
Förderhöhe Hmax:
65 m
Druckabgang:
1"
Gewicht:
22 kg
Länge:
845 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpe, Tiefbrunnenpumpen, Tiefbrunnenpumpe Druckschalter, zehnder pumpen tiefbrunnenpumpe, tiefbrunnenpumpen, Brunnenpumpe, Wassserversorgungspaket Zehnder, Hauswasserversorgung, Tauchpumpe, Beregnungspaket Zehnder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 961,26*
€ 1.066,70*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,96*
€ 1.162,29*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,29*
€ 1.383,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,04*
€ 1.337,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,56*
€ 1.300,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,66*
€ 1.268,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,96*
€ 1.230,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11944
ab € 746,12*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11962
ab € 568,40*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13913
ab € 456,08*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13925
ab € 627,52*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13915
ab € 515,53*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11943
ab € 628,28*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13917
ab € 803,61*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11909
ab € 811,93*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11963
ab € 741,16*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11974
ab € 836,86*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11982
ab € 843,40*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11973
ab € 665,72*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11981
ab € 661,93*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17289
ab € 1.133,57*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17290
ab € 1.128,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.