Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwassertauchpumpe ZPK 35 ohne Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schmutzwassertauchpumpe ZPK 35 ohne Schwimmerschalter
Produktbild - Schmutzwassertauchpumpe ZPK 35 ohne Schwimmerschalter
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-13022
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     13022
EAN/GTIN:
     4014440130223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwassertauchpumpe ZPK 35 ohne Schwimmerschalter

  • Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigen, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
  • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
  • horizontaler Druckabgang 1 1/4" AG mit Schlauchanschlussbogen
  • Ausführung A mit angebautem Schwimmerschalter
  • Ausführung S-ZPK für die Förderung aggressiver Medien
  • Schutzgrad IP68 (voll überflutbar)
  • Betriebstemperatur 40 °C (kurzzeitig bis 90 °C)

Einsatzgebiete:

  • Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben und Drainageschächten, zur Kellerentwässerung, u.s.w.
  • transportable Pumpe zur Notentwässerung
  • Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch, etc.

Lieferumfang:

  • steckerfertig
  • 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Schlauchanschlussbogen 90° DN 25 (Baugröße 30) bzw. DN 32 (Baugröße 35 und 40)
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
11 m³/h
Förderhöhe Hmax:
11 m
Korngröße:
10 mm
Gewicht:
6,3 kg
Durchmesser:
150 mm
Gesamthöhe B:
300 mm
Mindesteinschaltwasserstand:
160 mm
Mindestausschaltwasserstand:
25 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 231,24*
€ 283,42*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 315,12*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13187
ab € 142,72*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11414
ab € 218,53*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11416
ab € 218,05*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13030
ab € 395,34*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17577
ab € 435,28*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13031
ab € 389,38*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13034
ab € 460,33*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17947
ab € 505,83*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13032
ab € 459,26*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17829
ab € 481,79*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17241
ab € 525,19*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17828
ab € 478,28*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13013
ab € 150,50*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13015
ab € 190,00*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13011
ab € 145,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.