Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Tauchpumpen
>
Schmutzwasserpumpen
>
Schmutzwassertauchpumpe
>
Artikel
Schmutzwassertauchpumpe S-ZPK 35 für aggressive Medien ohne Schwimmerschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-ZR-13032
Hersteller:
Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
13032
EAN/GTIN:
4014440130322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Ausstattung ohne Schwimmerschalter Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar
freier Durchgang 10 mm
Förderhöhe bis zu 7,5 m
Spannung 230 V
zum Einsatz hinter Wasserenthärtungsanlagen und für anfallendes Brennwertkondensat
hochwertige Gleitringdichtung aus Siliciumcarbit (SiC), Motorgehäuse aus 1.4404 Edelstahl, Motorwelle aus Edelstahl
Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
horizontaler Druckabgang 1 ¼” AG
Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar
Einsatzgebiete:
Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder salzhaltigen Medien (max. 15 % Salzgehalt)
transportable Pumpe zur Notentwässerung
Anheben von fäkalienfreien Schmutzwasser aus häuslicher Anwendung
Lieferumfang:
steckerfertig
10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
Schlauchanschlussbogen 90° DN 25 (Baugröße 30) bzw. DN 32 (Baugröße 35 und 40)
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
11 m³/h
Förderhöhe Hmax:
11 m
Korngröße:
10 mm
Gewicht:
6,3 kg
Durchmesser:
150 mm
Gesamthöhe B:
300 mm
Mindesteinschaltwasserstand:
160 mm
Mindestausschaltwasserstand:
25 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Zehnder Pumpen
>
Schmutzwasserpumpen / Abwasserpumpen
>
Schmutzwasser-Tauchpumpen Serie Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Schmutzwassertauchpumpe
,
Tauchmotorpumpe
,
Kellerentwässerungspumpe
,
Tauchpumpe
,
Tauchpumpen
,
schmutzwasserpumpe 20000l/h
,
pumpen für schmutzwasser
,
schmutzwasserpumpe zehnder pumpen
,
Tauchdruckpumpe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 458,73*
€ 539,50*
Lager 874SW
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,02*
€ 592,89*
Lager 1039
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 932,86*
€ 1.030,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,89*
€ 705,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,36*
€ 664,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,30*
€ 622,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,02*
€ 591,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen 11414 Niveauregler Leeren 10.00m
Zehnder Pumpen
11414
ab € 218,07*
Ähnlich
Zehnder Pumpen 13187 Flachsaugende Tauchpumpe 5500 l/h 7 m
Zehnder Pumpen
13187
ab € 148,97*
Ähnlich
Zehnder Pumpen S-ZKP 30 13031 Schmutzwasser-Tauchpumpe einstufig 7000 l/h 7.5m
Zehnder Pumpen
13031
ab € 391,29*
Ähnlich
Zehnder Pumpen S-ZKP 30 KS 17577 Schmutzwasser-Tauchpumpe einstufig 7000 l/h 7.5m
Zehnder Pumpen
17577
ab € 433,40*
Ähnlich
Zehnder Pumpen S-ZKP 35 KS 17947 Schmutzwasser-Tauchpumpe einstufig 11000 l/h 11m
Zehnder Pumpen
17947
ab € 504,73*
Ähnlich
Zehnder Pumpen S-ZKP 35A 13034 Schmutzwasser-Tauchpumpe einstufig 11000 l/h 11m
Zehnder Pumpen
13034
ab € 462,15*
Ähnlich
Zehnder Pumpen S-ZKP 40 KS 17241 Schmutzwasser-Tauchpumpe einstufig 10000 l/h 10m
Zehnder Pumpen
17241
ab € 523,44*
Ähnlich
Zehnder Pumpen S-ZKP 40A 17829 Schmutzwasser-Tauchpumpe einstufig 10000 l/h 10m
Zehnder Pumpen
17829
ab € 482,31*
Ähnlich
Zehnder Pumpen S-ZPK 30A 13030 Schmutzwasser-Tauchpumpe einstufig 7000 l/h 7.5m
Zehnder Pumpen
13030
ab € 393,68*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Niveausteuerung ENS 1.1, Uni., 300mm Elektrodenlänge, el 11416
Zehnder Pumpen
11416
ab € 220,14*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe S-ZPK 40, Kunststoff 17828
Zehnder Pumpen
17828
ab € 477,94*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPK 30 A, Kunststoff 13013
Zehnder Pumpen
13013
ab € 150,91*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPK 30 KS, Kunststoff 13015
Zehnder Pumpen
13015
ab € 189,79*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPK 30, Kunststoff 13011
Zehnder Pumpen
13011
ab € 146,12*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPK 35 A, Kunststoff 13023
Zehnder Pumpen
13023
ab € 235,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen