| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-ZR-13179 Herst.-Nr.: 13179 EAN/GTIN: 4014440131794 |
| | |
|
| | |
| Schmutzwasser-Tauchpumpe ZM 280 Kunststoff - Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigen, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
- Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
- Motorwelle und -gehäuse aus Edelstahl
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
- vertikaler Druckabgang 1" AG mit Schlauchtülle
- Ausführung A mit angebautem Schwimmerschalter
- Schutzgrad IP68 (voll überflutbar)
- Betriebstemperatur 40 °C (kurzzeitig bis 90 °C)
Einsatzgebiete: - Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben und Drainageschächten, zur Kellerentwässerung, u.s.w.
- transportable Pumpe zur Notentwässerung
- Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch, etc.
Lieferumfang: - steckerfertig
- 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- Schlauchtülle DN 25
Weitere Informationen: | | Förderleistung Qmax: | 7 m³/h | Förderhöhe Hmax: | 6 m | Korngröße: | 10 mm | Gewicht: | 4,1 kg | Durchmesser: | 150 mm | Gesamthöhe B: | 235 mm | Mindesteinschaltwasserstand: | 40 mm | Mindestausschaltwasserstand: | 20 mm | Bitte beachten: | Abbildungen können ähnlich sein |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |