Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe FSP 330 Flachsauger Kunststoff Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schmutzwasser-Tauchpumpe FSP 330 Flachsauger Kunststoff Zehnder
Produktbild - Schmutzwasser-Tauchpumpe FSP 330 Flachsauger Kunststoff Zehnder
Produktbild - elektronische Niveausteuerung ENS 1.1 für FSP Zehnder
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-13187
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     13187
EAN/GTIN:
     4014440270318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen

Schmutzwasser-Tauchpumpe FSP 330 Flachsauger

  • Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigen, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
  • saugt bis ca 1 mm ab
  • saugt ab ca. 1,5 cm an
  • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
  • vertikaler Druckabgang 1" AG mit Schlauchanschluss DN 25
  • integrierte Rückschlagklappe
  • Schutzgrad IP68 (voll überflutbar)
  • Betriebstemperatur 40 °C (kurzzeitig bis 90 °C)
  • Die FSP 330 mit ENS 1.1 kann in Rohre mit einem innendurchmesser ab 200mm eingebaut werden

Einsatzgebiete:

  • transportable Pumpe zur Notentwässerung
  • für Keller, Waschhäuser, Pools, Schächte und überall dort wo Wasser "restlos" abgepumpt werden soll

Lieferumfang:

  • steckerfertig
  • 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Schlauchanschlussbogen DN 20 und integrierter Rückschlagklappe
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
5,5 m³/h
Förderhöhe Hmax:
7 m
Korngröße:
1 mm
Gewicht:
4,4 kg
Durchmesser:
150 mm
Gesamthöhe B:
250 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,65*
€ 181,48*
Lager 874SW
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,39*
€ 209,37*
Frei Haus
ab € 167,50*
€ 209,37*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 224,79*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11414
ab € 219,56*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13031
ab € 388,69*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17577
ab € 431,89*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13032
ab € 459,93*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17947
ab € 501,18*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13034
ab € 464,43*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17241
ab € 524,93*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17829
ab € 479,82*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13030
ab € 395,63*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11416
ab € 219,67*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17828
ab € 475,99*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13013
ab € 150,71*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13015
ab € 189,89*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13011
ab € 145,92*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13023
ab € 235,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.