Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beregnungspaket TM12-1 sE mit schwimmender Entnahme, Anschluss 4", 100 mm Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Beregnungspaket TM12-1 mit schwimmender Entnahme Zehnder
Produktbild - Beregnungspaket TM12-1 mit schwimmender Entnahme Zehnder
Beregnungspaket TM12-1 sE mit schwimmender Entnahme, Anschluss 4", 100 mm Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-13917
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     13917
EAN/GTIN:
     4014440139172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beregnungspaket
Haus-Garten-Anlage
Regenwassernutzungsanlagen
regenwassernutzungsanlagen

Tiefbrunnenpumpe TM Anschluss 4", 100 mm Außendurchmesser Zehnder

  • ölgefüllter Asynchronmotor im Edelstahlgehäuse mit Thermokontakt
  • Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht
  • Wellenabdichtung mit hochwertiger Gleitringdichtung
  • Lagerschilder aus Messing
  • Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl
  • moderne, leistungsfähige Pumpenhydraulik mit Lauf- und Leiträdernn aus verschleißfesten Kunststoffen

Einsatzgebiete:

  • Wasserförderung aus tiefen Brunnen sowie Regenwasserzisternen
  • Gartenbewässerung
  • Hauswasserversorgung mit Brauchwasser, Landwirtschaft

Lieferumfang:

  • Pumpe mit 20 m Anschlusskabel und mit im Schuko-Stecker integriertem Kondensator, Netzschalter sowie Motorschutz
  • elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
  • 4 m Kunststoffseil und Pumpenauflagerung
  • Rückschlagventil
Weitere Informationen:
FörderleistungQm:
4,5 m³/h
Förderhöhe Hmax:
68 m
Druckabgang:
1"
Gewicht:
17 kg
Länge:
625 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Brunnenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Wassserversorgungspaket Zehnder, Hauswasserversorgung, Tauchpumpe, Beregnungspaket Zehnder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 803,61*
€ 921,47*
Lager 874SW
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,23*
€ 1.011,69*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,69*
€ 1.203,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,83*
€ 1.168,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,99*
€ 1.126,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,98*
€ 1.088,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,23*
€ 1.036,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11944
ab € 746,12*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11962
ab € 568,40*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13913
ab € 456,08*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13925
ab € 627,52*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13915
ab € 515,53*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11943
ab € 628,28*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11909
ab € 811,93*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11963
ab € 741,16*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11974
ab € 836,86*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11982
ab € 843,40*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11973
ab € 665,72*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11981
ab € 661,93*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17289
ab € 1.133,57*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17290
ab € 1.128,55*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13918
ab € 917,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.