Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe ZM 650 A Kunststoff mit Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schmutzwasser-Tauchpumpe ZM 650 A Kunststoff mit Schwimmerschalter
Produktbild - Schmutzwasser-Tauchpumpe ZM 650 A Kunststoff mit Schwimmerschalter
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-15221
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     15221
EAN/GTIN:
     4014440152218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwasser-Tauchpumpe ZM 650 A Kunststoff

  • Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigen, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
  • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
  • Motorwelle und -gehäuse aus Edelstahl
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
  • vertikaler Druckabgang 1" AG mit Schlauchtülle
  • Ausführung A mit angebautem Schwimmerschalter
  • Schutzgrad IP68 (voll überflutbar)
  • Betriebstemperatur 40 °C (kurzzeitig bis 90 °C)

Einsatzgebiete:

  • Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben und Drainageschächten, zur Kellerentwässerung, u.s.w.
  • transportable Pumpe zur Notentwässerung
  • Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch, etc.

Lieferumfang:

  • steckerfertig
  • 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Schlauchtülle DN 25
  • mit Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
9 m³/h
Förderhöhe Hmax:
11 m
Korngröße:
10 mm
Gewicht:
6,3 kg
Durchmesser:
170 mm
Gesamthöhe B:
265 mm
Mindesteinschaltwasserstand:
40 mm
Mindestausschaltwasserstand:
20 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 235,46*
€ 282,64*
Lager 874SW
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,45*
€ 314,53*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 520,85*
€ 604,32*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,53*
€ 374,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13643
ab € 247,69*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16916
ab € 336,94*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13181
ab € 126,81*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13182
ab € 166,63*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15223
ab € 274,21*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13179
ab € 124,09*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15219
ab € 229,98*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13646
ab € 249,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.