Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpen WX 3200 Zehnder, Fördermenge 2900 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GartenpumpenWX 3200 Zehnder
Produktbild - GartenpumpenWX 3200 Zehnder
Kurve
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-15503
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     15503
EAN/GTIN:
     4014440155035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe

Gartenpumpen WX 3200 Zehnder

  • Pumpengehäuse, Motorwelle und Schrauben aus Edelstahl
  • Motorgehäuse aus Kunststoff
  • thermischer Überlastschutz
  • Injektor, Diffusor und Laufrad aus verschleißfestem Kunststoff
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung
  • Saug- und Druckanschluss 1"
  • Ansaughöhe bis 8,5 m
  • 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Ein-/Ausschalter
  • Betriebstemperatur max. 40 °C
    • Bewässerung von Haus und Garten
    • Wasserversorgung
    • Entleerung von Behältern, Schwimmbecken, u.a.
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
2,9 m³/h
Förderhöhe Hmax:
41 m
Gewicht:
8,9 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pumpen, Wasserversorgung, Bewässerung, Edelstahlpumpe, Hauswasserwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 31,39*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,84*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,46*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 41,88*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 362,98*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,42*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 242,57*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 494,50*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 332,68*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 522,87*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,45*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,49*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14522
ab € 74,82*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13147
ab € 13,48*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14495
ab € 38,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.