Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpen MP 450 Zehnder, Fördermenge 6000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GartenpumpenMP 450 Zehnder
Produktbild - GartenpumpenMP 450 Zehnder
Kurve
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-15534
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     15534
EAN/GTIN:
     4014440155349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe

Gartenpumpen MP 450 Zehnder

    selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe mit geringerem Arbeitsgeräusch Pumpengehäuse, Motorwelle und Schrauben aus Edelstahl; Motorgehäuse aus Aluminium thermischer Überlastschutz Leit- und Laufräder aus verschleißfestem Kunststoff Abdichtung durch Gleitringdichtung Saug- und Druckanschluss 1" Ansaughöhe bis 8,5 m 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Betriebstemperatur max. 40 °C

Einsatzgebiete:

    Bewässerung von Haus und Garten Wasserversorgung Entleerung von Behältern, Schwimmbecken, u.a.
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
6 m³/h
Förderhöhe Hmax:
50 m
Gewicht:
11 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pumpen, Wasserversorgung, Bewässerung, Edelstahlpumpe, Hauswasserwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,69*
€ 785,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,41*
€ 753,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,24*
€ 725,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,46*
€ 685,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,90*
€ 653,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 31,33*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14507
ab € 25,90*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,71*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,84*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,55*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 41,97*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 361,99*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,16*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 242,20*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 495,38*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 331,97*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 526,44*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,46*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,48*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14522
ab € 74,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.