Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwassertauchpumpe S-ZPK 40 A für aggressive Medien mit Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schmutzwassertauchpumpe S-ZPK 35 A für aggressive Medien mit Schwimmerschalter
Produktbild - Schmutzwassertauchpumpe S-ZPK 35 A für aggressive Medien mit Schwimmerschalter
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-17829
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     17829
EAN/GTIN:
     4014440178294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwasser-Tauchpumpe

  • Ausstattung mit angebautem Schwimmerschalter
  • freier Durchgang 30 mm
  • Förderhöhe bis zu 10 m
  • Spannung 230 V
  • zum Einsatz hinter Wasserenthärtungsanlagen und für anfallendes Brennwertkondensat
  • hochwertige Gleitringdichtung aus Siliciumcarbit (SiC), Motorgehäuse aus 1.4404 Edelstahl, Motorwelle aus Edelstahl
  • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
  • horizontaler Druckabgang 1 ¼” AG
  • Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar

Einsatzgebiete:

  • Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder salzhaltigen Medien (max. 15 % Salzgehalt)
  • transportable Pumpe zur Notentwässerung
  • Anheben von fäkalienfreien Schmutzwasser aus häuslicher Anwendung

Lieferumfang:

  • steckerfertig
  • 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Schlauchanschlussbogen 90° DN 25 (Baugröße 30) bzw. DN 32 (Baugröße 35 und 40)
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
10 m³/h
Förderhöhe Hmax:
10 m
Korngröße:
30 mm
Gewicht:
6,5 kg
Durchmesser:
150 mm
Gesamthöhe B:
340 mm
Mindesteinschaltwasserstand:
200 mm
Mindestausschaltwasserstand:
45 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 481,30*
€ 560,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,91*
€ 574,54*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,44*
€ 614,45*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,45*
€ 731,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,69*
€ 667,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,99*
€ 650,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,44*
€ 625,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11414
ab € 219,40*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13187
ab € 147,47*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13031
ab € 390,62*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17577
ab € 433,59*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13032
ab € 457,12*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17947
ab € 504,24*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13034
ab € 463,65*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17241
ab € 520,86*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13030
ab € 393,44*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11416
ab € 219,24*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17828
ab € 475,42*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13013
ab € 150,44*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13015
ab € 189,92*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13011
ab € 146,96*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13023
ab € 234,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.