Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 1,6mm K 16 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000131116
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     79859240100040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 1,6mm K 16 30m/Bund
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
264x167x73 MM
Gewicht:
1428 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN 5685
Hauptmerkmal:
Kettennennstärke 1,6 mm
Ausführung:
K 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.