Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Autogentechnik, Propantechnik
>
Brennschneiddüse
>
Artikel
Schneiddüse 8290-AG7 200-300mm Acetylen gasemischend HARRIS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-1201710154
Hersteller:
GYS
Herst.-Nr.:
79854149030030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x20x20 MM
Gewicht:
100 G
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
8290-AG7 200 - 300 mm
Ausführung:
Acetylen
Artikellangtext:
Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 5,5 - 6,5bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: 8290-AG7 · Acetylendruck: 1bar
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Werkzeugtechnik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen