Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung SK 100-2,SK 100-3 Sauerstoff 6,3mm Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1201712319
Hersteller:
     WITT-Gasetechnik
Herst.-Nr.:
     50008-20-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung witt
schlauchkupplung
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x15x15 MM
Gewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
8906/7051K
Hauptmerkmal:
Sauerstoff
Ausführung:
6,3 mm
Artikellangtext:
- zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil - zum Anschluss der Schläuche an der Entnahmestelle nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.