Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 14316 Ø 1 mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
MAG Schweißdraht 14316 Ø 1 mm BS-300 Spule 15kg Spule
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1205750233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79854140060055
EAN/GTIN:
     4251435502997
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
MAG Schweißdraht 14316 Ø 1 mm BS-300 Spule 15kg Spule
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1x1x1 MM
Gewicht:
1000 G
Ursprungsland:
CH
Norm / Typ:
14316
Hauptmerkmal:
Ø 1 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,14*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 15 Kilogramm (ab € 9,876* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 183,77*
€ 218,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 182,06*
€ 216,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 174,30*
€ 207,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 162,90*
€ 193,85
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 148,14*
€ 176,29
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.