Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden B.800mm T.250mm STA weiß ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000200872_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000200872_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000200746
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     79848000080040
EAN/GTIN:
     4006676007011
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlfachboden B.800mm T.250mm STA weiß ELEMENT SYSTEM
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
800x280x20 MM
Gewicht:
2690 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Breite 800 mm Tiefe 250 mm
Ausführung:
Stahl weiß
Weitere Suchbegriffe: fachboden
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 18,06*
€ 25,04*
2 Tage
unbekannt
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 26,81*
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 20,36*
€ 29,09*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 20,69*
€ 29,46*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 22,09*
€ 30,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.